{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
| Diametro testa D | 45 mm | |
| Esecuzione della punta pilota | Es. rotante | |
| Angolo di affilatura α | 30 gradi; 60 gradi | |
| Diametro della punta superiore D1 | 12 mm | |
| Lunghezza punta L3 | 43 mm | |
| Lunghezza utile L2 | 43 mm | |
| Con punta in metallo duro | no | |
| Con ammortizzazione | no | |
| Peso del pezzo max. | 50 kg | |
| Numero max. giri | 5.000 min-1 | |
| Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
| Punte pilota intercambiabili incluse | sì | |
| Numero di punte pilota | 6 pz. | |
| Angolo di affilatura incluso | 30 gradi; 60 gradi | |
| Tipo di prodotto | Cuspide |
| Codice articolo | 321335 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197774477 | |
| Codice del produttore | 321335 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |