Roterende pinol, præcisionsudførelse Spidsvinkel 60°, Morsekonus: 3

Art.-nr.: 320700 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 145 mm
Hoved-diameter D 32,5 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 28 mm
Nyttelængde L2 28 mm
Holder, på maskinside MK3
Emnevægt maks. 400 kg
Maksimal rundløbsfejl 0,003 mm
Anvendelse drejning; slibning
Vægt 0,4 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320700 3
EAN/GTIN 4045197313249
Producentnummer 3WP

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstremt slankt hus og høj rundløbsnøjagtighed.
  • Takket være præcisionsnåle- og -aksialleje opnås en maksimal afvigelse på 0,003 mm ved meget lille hus-⌀.
  • Konus og affasede dele er i hærdet lejestål (61 − 63 Rockwell).

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til dreje- og slibearbejder, hvor det er nødvendigt med en lille hoved-⌀ og høj præcision .