{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L |
145 mm
|
|
| Diamètre de tête D |
32,5 mm
|
|
| Exécution pointe de centrage |
avec rotation
|
|
| Angle de pointe α |
60 degrés
|
|
| Diamètre de pointe maximale D1 |
28 mm
|
|
| Longueur utile L2 |
28 mm
|
|
| Logement côté machine |
MK3
|
|
| Poids de pièce max. |
400 kg
|
|
| Erreur de concentricité max. |
0,003 mm
|
|
| Utilisation |
meulage; tournage
|
|
| Poids |
0,4 kg
|
|
| Type de produit |
pointe de centrage
|
| Référence article | 320700 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197313249 | |
| Réf. fabricant | 3WP |