Otočný soustružnický hrot přesné provedení úhel hrotu 60°, Morse kužel: 3

Artiklové číslo: 320700 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 145 mm
Průměr hlavy D 32,5 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 28 mm
Užitná délka L2 28 mm
Upínač na straně stroje MK3
Obrobek hmotnost max. 400 kg
Chyba maximální soustřednosti 0,003 mm
Použití Broušení; Soustružení
Hmotnost 0,4 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320700 3
EAN / GTIN 4045197313249
Číslo výrobce 3WP

Popis

Provedení:

  • Extrémně úzké pouzdro a vysoká přesnost obvodové házivosti.
  • Díky přesné jehle a axiálnímu ložisku je dosaženo maximální odchylky ve výši 0,003 mm při velmi malém ⌀ pouzdra.
  • Kužel a zešikmené části jsou z kalené ložiskové oceli (61−63 Rockwell).

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro soustružnické a brousicí práce, u kterých je vyžadován malý ⌀ hlavy a vysoká přesnost.