Precíziós kivitelű forgócsúcs Csúcsszög 60° 3

Cikkszám: 320700 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK3
Ház ⌀ D 32,5 mm
Hasznos hossz B 28 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 28 mm
Maximális körfutáshiba 0,003 mm
Munkadarab tömeghez 400 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320700 3
EAN / GTIN 4045197313249
Gyártó száma 3WP

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon karcsú ház és nagy körfutási pontosság.
  • A precíziós tű- és axiális csapágyak következtében maximum 0,003 mm eltérés érhető el nagyon kicsi ház ⌀-nél.
  • Kúp és ferdén lemunkált részek edzett csapágyacélból (61 − 63 Rockwell).

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Olyan esztergálási és köszörülési munkákhoz, amelyeknél kis fej ⌀ és nagy pontosság szükséges.