Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 4

Št. art.: 320675 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 4
Skupna dolžina 204 mm
Premer glave 70 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice 60 stopinj
Največji premer konice 32 mm
Topi stožec na čelni strani nein
Dolžina konice 40 mm
Z izbijalnim navojem nein
Z vpenjalnimi površinami nein
S konico iz karbidne trdine nein
Z blaženjem udarcev nein
Uporabna dolžina 101,5 mm
Teža obdelovanca maks. 800 kg
Maksimalno število vrtljajev 3.800 min-1
Maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Polovična centrirna konica nein
Priložene so izmenljivi centrirne konice nein
Uporaba struženje
Masa 1,93 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320675 4
EAN/GTIN 5907412202761
Številka proizvajalca 800006624
Proizvajalec/odgovorna oseba Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Opis

Izvedba:

  • Kot konice 60°.
  • Lahka izvedba, ne potrebuje vzdrževanja.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za grobo in fino struženje na stružnicah.