Roterende pinol 60°, Morsekonus: 6

Art.-nr.: 320672 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 328,7 mm
Hoved-diameter D 105 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 50 mm
Stump kegle på forsiden nej
Spidslængde L3 58,2 mm
Nyttelængde L2 150 mm
Holder, på maskinside MK6
Med aftrykningsgevind ja
Med spændeflader ja
Med hårdmetalspids ja
Håndmetal-diameter H 50 mm
Med støddæmpning ja
Emnevægt maks. 3.500 kg
Maks. omdrejningstal 2.800 min-1
Halv centreringsspids nej
Anvendelse drejning
Vægt 8,7 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320672 6
EAN/GTIN 4062406200251
Producentnummer 320672 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Enhed og løbespidsen er hærdede.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • Spidsvinkel 60°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.