{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras ilgis L | 328,7 mm | |
| Galvos skersmuo D | 105 mm | |
| Centravimo viršūnių modelis | besisukant. | |
| Viršūnės kampas α | 60 laipsniai | |
| Didžiausias viršūnės skersmuo D1 | 50 mm | |
| Bukas kūgis iš priekio | ne | |
| Viršūnės ilgis L3 | 58,2 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 150 mm | |
| Tvirtinimas iš prietaiso pusės | MK6 | |
| Su nuėmimo sriegiu | taip | |
| Su prispaudimo paviršiais | taip | |
| Su karbido antgaliu | taip | |
| Kietmetalio skersmuo H | 50 mm | |
| Su smūgių slopinimu | taip | |
| Ruošinio svoris maks. | 3 500 kg | |
| Maksimalus sūkių skaičius | 2 800 min-1 | |
| Pusės centro taškas | ne | |
| Paskirtis | tekinimas | |
| Svoris | 8,7 kg | |
| Produkto rūšis | centravimo smaigalys |
| Produkto numeris | 320672 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406200251 | |
| Gamintojo numeris | 320672 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |