{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK6 | |
⌀ ohišja D | 105 mm | |
Uporabna dolžina B | 150 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 50 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | |
Dolžina konice C | 58,2 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.800 min-1 | |
za maso obdelovanca | 3.500 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320672 6 | |
EAN/GTIN | 4062406200251 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrtljiva stružna konica 60° 6
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
762,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
846,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 3.500 | 2.500 |
⌀ ohišja D | 105 | 105 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 | 0,01 |
Morsekonus | MK6 | MK6 |
Uporabna dolžina B | 150 | 169 |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 50 | 50 |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |