{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK6 | |
⌀ kućišta D | 105 mm | |
Korisna duljina B | 150 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 50 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,01 mm | |
Duljina vrška C | 58,2 mm | |
maksimalan broj okretaja | 2.800 min-1 | |
za težinu obratka | 3.500 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320672 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200251 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rotirajući šiljak za tokarenje 60° 6
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
807,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
896,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 3.500 | 2.500 |
⌀ kućišta D | 105 | 105 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,01 | 0,01 |
Morse konus | MK6 | MK6 |
Korisna duljina B | 150 | 169 |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 50 | 50 |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |