Roterende pinol 60°, Morsekonus: 5

Art.-nr.: 320672 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 256,5 mm
Hoved-diameter D 88 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 40 mm
Stump kegle på forsiden nej
Spidslængde L3 50,5 mm
Nyttelængde L2 128,5 mm
Holder, på maskinside MK5
Med aftrykningsgevind ja
Med spændeflader ja
Med hårdmetalspids ja
Håndmetal-diameter H 40 mm
Med støddæmpning ja
Emnevægt maks. 2.000 kg
Maks. omdrejningstal 3.000 min-1
Halv centreringsspids nej
Anvendelse drejning
Vægt 4,2 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320672 5
EAN/GTIN 4062406199968
Producentnummer 320672 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Enhed og løbespidsen er hærdede.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • Spidsvinkel 60°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.