Vârf rotativ de strung 60°, Con Morse: 4

Cod articol.: 320649 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
MKG00401080
Lungimea totală L
190,5 mm
Diametrul capului D
43 mm
Execuția vârfului de centrare
Sincron
unghiul la vârf α
30 grade; 60 grade
Cel mai mare diametru al vârfului D1
38,5 mm
Con tocit pe partea din față
da
Cel mai mic diametru al vârfului D1 min
10 mm
Lungime utilă L2
38,5 mm
Prindere pe partea utilajului
CM4
Cu suprafete de prindere
nu
Cuvârf de carbură
nu
Cu amortizarea şocurilor
nu
Jumătate punct central
nu
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile
nu
Utilizare
Strunjire
Greutate
0,89 kg
Tip produs
Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320649 4
EAN / GTIN 4069515008334
Număr producător 320649 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Execuţie uşoară cu carcasă subţire.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
  • Coadă CM călită şi şlefuită.

Cu vârf alungit, unghiul vârfului 60° / 30°.
Geometrie extrem de subțire, cilindrică a vârfului pentru o accesibilitate maximă pe suprafața plană.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrarea pieselor mici pe strunguri mici şi mari.
Potrivit în special pentru producerea de filete externe chiar mai mici direct pe partea frontală (spațiu pentru mașina de filetat). Permite fixarea pe centrările interne (înecate).