Mitlaufende Drehbankspitze 60°, Morsekegel: 4

Artikel-Nr.: 320649 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MKG00401080
Länge gesamt L 190,5 mm
Durchmesser Kopf D 43 mm
Ausführung Zentrierspitze mitlaufend
Spitzenwinkel α 30 Grad; 60 Grad
größter Spitzen-Durchmesser D1 38,5 mm
stumpfer Kegel stirnseitig ja
kleinster Spitzen-Durchmesser D1 min 10 mm
Nutzlänge L2 38,5 mm
Aufnahme maschinenseitig MK4
mit Spannflächen nein
mit Hartmetallspitze nein
mit Stoßdämpfung nein
Halbe Zentrierspitze nein
auswechselbare Zentrierspitzen enthalten nein
typische Verwendung Drehen
Gewicht 0,89 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320649 4
EAN / GTIN 4069515008334
Herstellernummer 320649 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Leichte Ausführung mit schlankem Gehäuse.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • MK-Schaft gehärtet und geschliffen.

Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60° / 30°.
Extrem schlanke, zylindrische Spitzengeometrie für maximale Zugänglichkeit an der Planfläche.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bearbeiten kleiner und kleinster Teile auf kleinen und großen Drehmaschinen.
Besonders geeignet zur Herstellung auch kleinerer Aussengewinde direkt an der Planseite (Platz für den Gewindestrehler). Ermöglicht das Spannen auf innenliegenden (versenkten) Zentrierungen.