{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 58 mm | |
Nyttelængde B | 116 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 30 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 12 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 48 mm | |
maks. omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
Til emnevægt | 1.400 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320647 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774125 |