Roterande svarvdubb 60° / 30° 5

Art-nr: 320647 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK5
hus-⌀ D 58 mm
effektiv längd B 116 mm
största spets-⌀ 60° A 30 mm
största spets-⌀ 30° A 12 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
spetslängd C 48 mm
maximalt varvtal: 4 000 min-1
för arbetsstycksvikt 1 400 kg
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320647 5
EAN/GTIN 4045197774125

Benämning

Utförande:

  • lättviktsutförande med slimmat hus
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Helt härdat och slipat MK-skaft.

med förlängd spets, spetsvinkel 60°/ 30°

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.
Den förlängda spetsen medger obehindrad åtkomst för svarvstålet på arbetsstyckets ändyta. Särskilt lämplig för kopiersvarvning.