Forgócsúcs 60° / 30° 5

Cikkszám: 320647 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK5
Ház ⌀ D 58 mm
Hasznos hossz B 116 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 30 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A 12 mm
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Csúcs hossza C 48 mm
Maximális fordulatszám 4 000 min-1
Munkadarab tömeghez 1 400 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320647 5
EAN / GTIN 4045197774125

Leírás

Kivitel:

  • Könnyű kivitel karcsú házzal.
  • Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
  • MK szár edzett és köszörült.

Meghosszabbított csúccsal, csúcsszög 60° / 30°.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.
A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homlokfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergáláshoz.