{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK5 | |
Korpuso ⌀ D | 58 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 116 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 30 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 12 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 48 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 1 400 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320647 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774125 |