DRG-MF-25L-2.25D-32A-13 Multifunktionsværktøj til boring, udboring, planfræsning, udvendig drejning og indvendig rillestegning

Art.-nr.: 3203870
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203870
EAN/GTIN 7291075347654
Producentnummer 3203870
L-nummer L24150 239

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 25 mm, samlet længde (OAL) 130 mm, funktionslængde (LU) 56,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) XCMT 13..
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Krave længde (LPR) 69 mm
  • Skaftets længde (LS) 61 mm
  • Effektiv længde (LU) 56,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Se alle