DRG-MF-25L-2.25D-32A-13 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Artiklové číslo: 3203870
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3203870
EAN / GTIN 7291075347654
Číslo výrobce 3203870
L-číslo L24150 239

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 25 mm, celková délka (OAL) 130 mm, funkční délka (LU) 56,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCMT 13 .
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Délka upínace (LPR) 69 mm
  • Délka stopky (LS) 61 mm
  • Použitelná délka (LU) 56.5 mm