DRG-MF-25L-2.25D-32A-13 Unealtă multifuncțională pentru găurire, alezare, rindeluire, strunjire exterioară și canelare interioară

Cod articol.: 3203870
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3203870
EAN / GTIN 7291075347654
Număr producător 3203870
L-Număr L24150 239

Descriere

Descriere:

Unealtă multifuncțională pentru găurire, alezare, rindeluire, strunjire exterioară și canelare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XCMT 13 .
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 69 mm
  • Lungimea cozii (LS): 61 mm
  • Lungime utilă (LU): 56.5 mm