DFN 380-057-32A-1.5D-IQ Borekrop med indvendig kølemiddelforsyning og Weldon-skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3203625
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203625
EAN/GTIN 7291075368932
Producentnummer 3203625
L-nummer L24040 98

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 38 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 38,0, samlet længde (OAL) 160,8 mm, effektiv længde (LU) 57 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 38 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 38,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 38 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 92,6 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 38,0
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 380
  • Samlet længde (OAL) 160,8 mm
  • Punktlængde (PL) 8,2 mm
  • Krave længde (LPR) 100,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 57 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle