• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 380-057-32A-1.5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203625
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203625
EAN / GTIN 7291075368932
Herstellernummer 3203625
L-Nummer L24040 98

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 38 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 38.0, Gesamtlänge (OAL) 160.8 mm, Nutzlänge (LU) 57 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 38 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 38.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 38 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 92.6 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 38.0
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 380
  • Gesamtlänge (OAL) 160.8 mm
  • Point Length (PL) 8.2 mm
  • Kraglänge (LPR) 100.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 57 mm