DFN 380-057-32A-1.5D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio. 1.5xD

Codice art.: 3203625
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3203625
EAN / GTIN 7291075368932
Codice del produttore 3203625
Numero-L L24040 98

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 38 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 38.0, Overall Length (OAL) 160.8 mm, Usable Length (LU) 57 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 38 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 38.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 38 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 92.6 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 38.0
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 380
  • Overall Length (OAL) 160.8 mm
  • Point Length (PL) 8.2 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 57 mm

Download & documenti

Prodotti correlati