DFN 340-272-32A-8D-IQ Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og Weldon-skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3203603
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3203603
EAN/GTIN 7291075364668
Producentnummer 3203603
L-nummer L24040 863

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 34 mm, skærsæde-størrelseskode (SSC) 34,0, samlet længde (OAL) 371,2 mm, effektiv længde (LU) 272 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 34 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 34,93 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 34 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 303,58 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 34,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 340
  • Samlet længde (OAL) 371,2 mm
  • Punktlængde (PL) 7,62 mm
  • Krave længde (LPR) 311,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 272 mm