DCN 170-026-20R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3202691
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3202691
EAN / GTIN 7291075279474
Réf. fabricant 3202691
Article hors catalogue L24040 1232

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 17.0, Longueur hors tout (OAL) 102.4 mm, Longueur utile (LU) 28.09 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 17 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 17.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 17 mm
  • Diamètre collerette (DF) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 49.31 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 17.0
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 170
  • Longueur hors tout (OAL) 102.4 mm
  • Point Length (PL) 2.59 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 52.4 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 28.09 mm