DCN 250-038-31.75A-1.5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 1.5xD

Art.-nr.: 3202604
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202604
EAN/GTIN 7291075292114
Producentnummer 3202604
L-nummer L24040 639

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 0,984 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 25,0 ,samlet længde (OAL) 5,39 ″ ,brugbar længde (LU) 1,68 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,653″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,984″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,02″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,984″
  • Decimalækvivalent: 0,984″
  • Flangediameter (DF): 1,653″
  • Funktionel længde (LF): 2,851″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 25,0
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 250
  • Samlet længde (OAL): 5,39″
  • Punktlængde (PL): 0,179″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,03″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1,68″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle