DCN 250-038-31.75A-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202604
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202604
EAN/GTIN 7291075292114
Nummer fabrikant 3202604
L-nummer L24040 639

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,984″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 25,0, totale lengte (OAL) 5,39″, bruikbare lengte (LU) 1,68″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,984″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 1,02″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,984″
  • flensdiameter (DF): 1,653
  • functionele lengte (LF): 2,851″: 0,984″
    • : 1,653 Fensdiameter: 2xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 250
    • totale lengte (OAL): 5,39″
    • puntlengte (PL): 0,179″
    • uitstekende lengte (LPR): 3,03″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,68″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles