DCN 250-038-31.75A-1.5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3202604
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202604
EAN/GTIN 7291075292114
Številka proizvajalca 3202604
L-število L24040 639

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC) 0,984″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25,0, skupna dolžina (OAL) 5,39 ″, uporabna dolžina (LU) 1,68″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,653″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,984″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,02″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,984″
  • Decimalni ekvivalent: 0,984″
  • Premer prirobnice (DF): 1,653″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,851″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 25,0
  • Skupina dolžine: 2xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 250
  • Skupna dolžina (OAL): 5,39″
  • Dolžina točke (PL): 0,179″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,03″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 1,68″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse