DR027-081-32-09-3D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3201826
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201826
EAN/GTIN 7291075203455
Producentnummer 3201826
L-nummer L24150 257

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 27 mm, samlet længde (OAL) 171 mm, effektiv længde (LU) 81 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 27 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 30,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 112,19 mm
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMT 09
  • Samlet længde (OAL) 171 mm
  • Krave længde (LPR) 113 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 58 mm
  • Effektiv længde (LU) 81 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle