DCM 230-184-25.4A-8D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 8xD

Art.-nr.: 3201414
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201414
EAN/GTIN 7291075170122
Producentnummer 3201414
L-nummer L24040 285

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor kroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″ ,skæring diameter (DC) 0,906 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 23,0 ,samlet længde (OAL) 10,66 ″ ,anvendelig længde (LU) 7-1/4″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,906″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,941″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,906″
  • Decimalækvivalent: 0,906″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 8,295″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 23,0
  • Længdegruppe: 8xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 230-SG
  • Samlet længde (OAL): 10,66″
  • Punktlængde (PL): 0,165″
  • Fremspringende længde (LPR): 8,46″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Brugbar længde (LU): 7-1/4″

Egnede produkter

Vendeplatter