DCM 230-184-25.4A-8D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3201414
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201414
EAN/GTIN 7291075170122
Številka proizvajalca 3201414
L-število L24040 285

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,906″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23,0, skupna dolžina (OAL) 10.66″, uporabna dolžina (LU) 7-1/4″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,26″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,906″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,941″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,906″
  • Decimalni ekvivalent: 0,906″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 8,295″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 23,0
  • Skupina dolžine: 8xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 230-SG
  • Skupna dolžina (OAL): 10.66″
  • Dolžina točke (PL): 0,165″
  • Štrleča dolžina (LPR): 8,46″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
  • Uporabna dolžina (LU): 7-1/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse