DCM 230-184-25.4A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201414
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201414
EAN / GTIN 7291075170122
Gyártó száma 3201414
L-szám L24040 285

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,906 ″, ülékméret-kód (SSC) 23,0, teljes hossz (OAL) 10,66 ″, használható hossz (LU) 7-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,906”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,941”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,906”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,906”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 8,295”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 23,0
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 230-SG
  • Teljes hossz (OAL): 10,66”
  • Pont hossza (PL): 0,165”
  • Kiálló hossz (LPR): 8,46”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Használható hossz (LU): 7-1/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése