DR17.9-054-19.05-05-3D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3201362
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201362
EAN/GTIN 7291075203684
Producentnummer 3201362
L-nummer L24150 70

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 0,703 ″, samlet længde (OAL) 5,94 ″, brugbar længde (LU) 2,11 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,703″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,736″
  • Decimalækvivalent: 0,703″
  • Flangediameter (DF): 1,102″
  • Funktionel længde (LF): 2,919″
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMX 050204-DT
  • Samlet længde (OAL): 5,94″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,94″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 2,11″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle