DR175-070-20-05-4D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3201350
EAN/GTIN 7291075204018
Producentnummer 3201350
L-nummer L24150 164

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 17,5 mm, samlet længde (OAL) 138 mm, effektiv længde (LU) 70 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 17,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 18,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 87,47 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMX 050204-DT
  • Samlet længde (OAL) 138 mm
  • Krave længde (LPR) 88 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 70 mm