• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

DR175-070-20-05-4D-N Punte DR 4XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: 3201350
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3201350
EAN / GTIN 7291075204018
Codice del produttore 3201350
Numero-L L24150 164

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 17.5 mm, Overall Length (OAL) 138 mm, Lunghezza utile (LU) 70 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 17.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 18.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Functional Length (LF) 87.47 mm
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMX 050204-DT
  • Overall Length (OAL) 138 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 88 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 70 mm