DR145-058-20-05-4D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201326
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201326
EAN/GTIN 7291075203950
Producentnummer 3201326
L-nummer L24150 145

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 14,5 mm, total længde (OAL) 126 mm, effektiv længde (LU) 58 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 17,1 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 75,56 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMX 050204-DT
  • Samlet længde (OAL) 126 mm
  • Krave længde (LPR) 76 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 58 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle