DCT 140-039-18B-M16 Bor til gevindskårne kernehuller

Art.-nr.: 3201007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3201007
EAN/GTIN 7291075166972
Producentnummer 3201007
L-nummer L24040 713

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, skærediameter (DC) 14 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 14.0, samlet længde (OAL) 110,55 mm, effektiv længde (LU) 49,6 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 18 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 140
  • Samlet længde (OAL) 110,55 mm
  • Punktlængde (PL) 2,55 mm
  • Krave længde (LPR) 62,5 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 49,6 mm