Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, skærediameter (DC) 8,5 mm, størrelseskode for pladesæde (SSC) 8,0, samlet længde (OAL) 93,05 mm, effektiv længde (LU) 36,6 mm
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 14 mm
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 8,5 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 8,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 8,3 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
- Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 085
- Samlet længde (OAL) 93,05 mm
- Punktlængde (PL) 1,55 mm
- Krave længde (LPR) 48 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Effektiv længde (LU) 36,6 mm