DCM 200-160-25A-8D Fasbor til boredybde 8xD

Art.-nr.: 3200819
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200819
EAN/GTIN 7291075170283
Producentnummer 3200819
L-nummer L24040 1307

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærsæde-størrelseskode (SSC) 20.0, samlet længde (OAL) 243.2 mm, effektiv længde (LU) 160 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 183,56 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 200-SG
  • Samlet længde (OAL) 243,2 mm
  • Punktlængde (PL) 3,64 mm
  • Krave længde (LPR) 187,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 160 mm

Egnede produkter

Vendeplatter