• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

DCM 200-160-25A-8D Forets à tétes interchangeables DCM. Profondeur de perçage 8 x D.

Réf.: 3200819
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3200819
EAN / GTIN 7291075170283
Réf. fabricant 3200819
Article hors catalogue L24040 1307

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Longueur hors tout (OAL) 243.2 mm, Longueur utile (LU) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 183.56 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 200-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 243.2 mm
  • Point Length (PL) 3.64 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 187.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 160 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout