DCM 200-160-25A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Artikelnummer: 3200819
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200819
EAN/GTIN 7291075170283
Nummer fabrikant 3200819
L-nummer L24040 1307

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 20.0, totale lengte (OAL) 243,2 mm, effectieve lengte (LU) 160 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 20 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 183,56 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 20,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 200-SG in
  • Totale lengte (OAL) 243,2 mm
  • Puntlengte (PL) 3,64 mm
  • Lengte kraag (LPR) 187,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 160 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles