Drevet værktøj aksial, BMT55, Type: 55-VX3-IK

Art.-nr.: 319929 55-VX3-IK
Rabat
9.036,73 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter BMT55
Værktøjsspænding VX3
L1 64 mm
L2 64 mm
b1 84 mm
x 57 mm
Køling intern
Produkttype Drevet værktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319929 55-VX3-IK
EAN/GTIN 4069515001533
Producentnummer 319929 55-VX3-IK
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til anvendelse på alle CNC-drejemaskiner DMG Gildemeister CTX med Sauter-revolver og drivkobling DIN 5480 eller maskiner med BMT-revolver med drivkobling DIN 1809. Fastspænding af værktøjet i AGW via ER-spændepatron med ekstern/intern møtrik eller hurtigskiftsystem VARIA VX med EWS-licens. Ekstern, udvendig køling via innovativ kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjet centralt gennem spindlen.
Udførelsen IK – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet.
Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik.

Fordel:

  • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
  • Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.
  • Overførsel af høje momenter.
  • 100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.
  • Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480 eller BMT-revolver med DIN 1809.
  • ACCUWAY: UT-100; UT-200
  • ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
  • CHIAH CHYUN: ML-250; WTS-52; WTS-65
  • DMC: DL 21; DL 22; DL 25
  • DN SOLUTIONS (TIDLIGERE DOOSAN): LYNX 2600; LYNX 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; SMX 2100; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280; PUMA MX1600; PUMA MX2100
  • FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FNL-250; FBL-320; FNL-320
  • GANESH: ASL-100; GENTURN WTS-Y2
  • HARDINGE: H-51; T-51; TA-42; TA-51; T-65
  • HEADMAN: HI5000; T55
  • HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180; VT 450
  • HYUNDAI WIA: HD2200; HD2600; L160; L230; SE2600
  • JYOTI: AX 300
  • LEADWELL: T-7I
  • LMW: LL20
  • MAZAK: QT-EZ 8; QT-EZ 10; QT-EZ 12
  • ROMI: GL 300
  • SMART: NL 2000
  • SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
  • TAKAMAZ: XT-8; XYT-51; XYT-65
  • TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
  • TONGTAI: TD-2000; TD-2500
  • VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
  • YCM: NTC-1600; NTC-2000

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745. Momentskruetrækker nr. 211750 str. 5,7.

Bemærk:

  • Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-værktøjer (intern køling) tørløb, kølevæskefiltrering < 50 µm.
  • Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
  • Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.

Vær opmærksom på, at holderens kompatibilitet med din maskine skal kontrolleres selvstændigt før købet. Der ydes ikke garanti for en korrekt pasform.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter