{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Holdertype | modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem | |
| Holderform | med langsgående og tværgående not | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0040 mm | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde | 35 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | VX4 | |
| Spændediameter min. | 22 mm | |
| Spændediameter maks. | 22 mm | |
| Tilspændingsmoment | 5,7 Nm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | knivhovedholder | |
| Samlet længde | 78,5 mm |
| Artikelnummer | 319838 22 | |
| EAN/GTIN | 2050001743510 | |
| Producentnummer | S05093 | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |