{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Type de barre | interface conique modulaire avec système de roulements à billes | |
| Format d’image | avec rainure longitudinale et transversale | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0040 mm | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Longueur de queue | 35 mm | |
| Interface côté machine | VX4 | |
| Diamètre de serrage min. | 22 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 22 mm | |
| Couple de serrage | 5,7 Nm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises | |
| Longueur totale | 78,5 mm |
| Référence article | 319838 22 | |
| EAN / GTIN | 2050001743510 | |
| Réf. fabricant | 42.VX422L08 | |
| Fabricant/personne responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |