Aksiaalinen jyrsintuurnanpidin VARIA VX4 22 mm

Tuote nro.: 319838 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 22 mm
Sovitin VX4
Jyrsintuurnan pituus L4 27 mm
Laipan leveys L5 4 mm
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319838 22
EAN / GTIN 2050001743510
Valmistajan numero 42.VX422L08

Kuvaus

Malli:

VX − Kolmipistejännite ilman poikittaisvoimia integraali-segmenttirenkaan kautta. Vääntömomenttivastus enint. 200 Nm monikulmalla.

Etu:

  • Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta
  • Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.
  • Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.
  • Lyhyt rakenne.
  • Vähäiset asetuskustannukset.

Käyttö:

Sovitejousi. Jyrsimille pitkittäis- ja poikittaisurilla.

Ohje:

Sisäpuolinen jäähdytys pyynnöstä.
Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.