Aksialno držalo trnov rezkarjev VARIA VX4 22 mm

Št. art.: 319838 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 22 mm
Trn za rezkarje VX4
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 27 mm
Širina zveze L5 4 mm
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319838 22
EAN/GTIN 2050001743510
Številka proizvajalca 42.VX422L08

Opis

Izvedba:

VX − tritočkovno vpetje brez prečnih sil preko integralnega segmentnega obroča. Za vrtilne momente do 200 Nm preko poligona.

Prednosti:

  • Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.
  • Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.
  • Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.

Uporaba:

Z moznikom. Za rezkarje z vzdolžnimi in prečnimi utori.

Opomba:

Notranje hlajenje po ponudbi.
Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Največji zatezni moment V5 znaša 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj. Za čiščenje držal orodij Varia in zamenljivih ploščic priporočamo sistem EWS Clean ter čistilno garnituro.