{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | EWC00500115; ZYL02001305 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 20 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Koto skersmuo DS | 20 mm | |
| Serija | VARIA | |
| Gamintojo pavadinimas | Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 20 mm | |
| Sąsaja ruošinio pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 20 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 20 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 31 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 52 mm | |
| Konstrukcija | trump. | |
| Priveržimo momentas | 10 Nm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | weldon įspraustinė | |
| Visas ilgis L | 88 mm | |
| Visas aukštis H1 | 52 mm | |
| Bendras prietaiso plotis B1 | 52 mm | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 319829 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001078254 | |
| Gamintojo numeris | S00663 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Germany, www.ews-tools.de |