{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta vpenjala | nosilec glave vretena | |
| Kodiranje ločilnega mesta | EWC00300295 | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 3 | |
| Vrsta vpenjala | izvrtina (notranja montaža) | |
| Dolžina držala | 36,5 mm | |
| Vmesnik na strani stroja | VX3 | |
| Premer vpenjanja min. | 10 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 10 mm | |
| Previsna dolžina | 26 mm | |
| Zunanji premer, na strani orodja | 40 mm | |
| Dolžina telesa na strani orodja | 40 mm | |
| Zatezni moment | 5,7 Nm | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalne glave | |
| Skupna dolžina | 62,5 mm | |
| Celotna višina | 42 mm | |
| Celotna širina | 42 mm | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 319823 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001743633 | |
| Številka proizvajalca | S05069 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |