Varia spændetangsholder VARIA VX4, VX4, til ER-spændepatronstørrelse: 16

Art.-nr.: 319804 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie VARIA
Producentbetegnelse Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX4
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Kodning af adskillelsespunkt EWC00400215; SZD01600285
Grænseflade på maskinsiden VX4
Til spændetangstype ER-spændetang
Spændetangsstørrelse 16
Længde på udhæng A 30 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 28 mm
Konstruktion kort
Tilspændingsmoment 5,7 Nm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetangspatron
Længde i alt L 72,5 mm
Højde i alt H1 28 mm
Bredde i alt B1 28 mm
Standard DIN 6499
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319804 16
EAN/GTIN 2050001743466
Producentnummer 160997
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Udførelse:

VXTværkraftsfri trepunktsspænding via integral-segmentring. Momentresistens op til 200 Nm via polygon.

Fordel:

  • Hurtigskift takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
  • Skæreværktøjer ligger forindstillet ved maskinen.
  • Kort konstruktion − Lave stykomkostninger.

Anvendelse:

Primært til boring og centrering.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V5 er 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.