Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX4, VX4, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Artikel-Nr.: 319804 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung EWC00400215; SZD01600285
Kühlschmierstoff ja
Serie VARIA
Herstellerbezeichnung Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX4
Schnittstelle maschinenseitig VX4
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 16
Auskraglänge A 30 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 28 mm
Bauform kurz
Anzugsmoment 5,7 Nm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzangenfutter
Länge gesamt L 72,5 mm
Höhe gesamt H1 28 mm
Breite gesamt B1 28 mm
Norm DIN 6499
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319804 16
EAN / GTIN 2050001743466
Herstellernummer 160997
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Ausführung:

VX − Querkraftfreie Dreipunktspannung über Integral-Segmentring. Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.

Vorteil:

  • Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.
  • Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.
  • Kurze Bauweise − Geringe Stückkosten.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 ist 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.